Elektronski merilniki

Popular products from category Elektronski merilniki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

KONTAKTNA ŠČIPALA, FINA, 1000V ; L=122MM

071553 860

Nazivni tok max.: 1 A

  • Nazivna napetost max.: 1000 V
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III.

MULTIMETER DIGITALNI-PROFESSIONAL

071558 550

Vsestranski TRMS-multimeter, ponuja najpomembnejše funkcije za vsakodnevno uporabo v obrti, trgovini, industriji. Pri vzdrževanju, namestitvi, servisu. Robustna zasnova s ščitnikom pred udarci.

  • Prikaz: 6000 števk
  • Merilno območje napetosti min./max.: 0,6 V/AC-750 V/AC
  • Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,6 V/DC-1000 V/DC
  • Merilno območje toka min./max.: 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC
  • Merilno območje napetosti 2 min.: 0.6 V/DC
  • Merilno območje napetosti 2 max.: 1000 V/DC
  • Merilno območje električnega upora min./max.: 1 Ohm-60 MOhm
  • Merilno območje kapacitivnosti min./max.: 1 nF-100 mF
  • Merilno območje temperature min./max.: -55 do 1200 °C
  • Samodejni izklop: Da
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/600 V
  • Zaščita IP: IP 54
  • Oznaka baterije: 1,5 V LR6 AA
  • Število baterij: 2 kos
  • Dolžina x Širina x Višina: 165 x 80 x 45 mm.

KLEŠČE MERILNE-VEČNAMENSKE-AC/DC-PROFESSIONAL F205

071558 770

Idealno orodje za vsako uporabo na terenu. Vsebuje vse potrebne merilne funkcije v eni kompaktni napravi. Ena naprava za vse primere.

  • Prikaz: 6000 števk
  • Premer objemke: 34 mm
  • Merilno območje toka min./max.: 0,15 A/AC-600 A/AC
  • Merilno območje toka 2 min./max.: 0,15 A/DC-900 A/DC
  • Merilno območje toka 3 min./max.: 0,15 A/AC/DC-600 A/AC/DC
  • Merilno območje napetosti min./max.: 0,15 V/AC-1000 V/AC
  • Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,15 V/DC-1400 V/DC
  • Merilno območje napetosti 3 min./max.: 0,15 V/AC/DC-1000 V/AC/DC
  • Merilno območje aktivne moči min./max.: 1 W-600 kW
  • Merilno območje jalove moči min./max.: 1 var-600 kvar
  • Merilno območje navidezne moči min./max.: 1 VA-600 kVA
  • Merilno območje električnega upora min./max.: 0,1 Ohm-59,99 kOhm
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT IV/600 V
  • Zaščita IP: IP 40
  • Dolžina x Širina x Višina: 220 x 80 x 34 mm
  • Oznaka baterije: 9 V 6LR61
  • Število baterij: 1 kos.

Elektronski merilniki

Close
Filtriraj po Pobriši vse