Elektronski merilniki

Popular products from category Elektronski merilniki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Profesionalni digitalni multimeter

Vsestranski TRMS-multimeter, ponuja najpomembnejše funkcije za vsakodnevno uporabo v obrti, trgovini, industriji. Pri vzdrževanju, namestitvi, servisu. Robustna zasnova s ščitnikom pred udarci.

  • Prikaz: 6000 števk
  • Merilno območje napetosti min./max.: 0,6 V/AC-750 V/AC
  • Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,6 V/DC-1000 V/DC
  • Merilno območje toka min./max.: 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC
  • Merilno območje napetosti 2 min.: 0.6 V/DC
  • Merilno območje napetosti 2 max.: 1000 V/DC
  • Merilno območje električnega upora min./max.: 1 Ohm-60 MOhm
  • Merilno območje kapacitivnosti min./max.: 1 nF-100 mF
  • Merilno območje temperature min./max.: -55 do 1200 °C
  • Samodejni izklop: Da
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/600 V
  • Zaščita IP: IP 54
  • Oznaka baterije: 1,5 V LR6 AA
  • Število baterij: 2 kos
  • Dolžina x Širina x Višina: 165 x 80 x 45 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Merilni kabel za digitalni multitester

V skladu z zahtevami IEC / EN 61010-2-031

  • Premer vtiča: 4 mm
  • Presek žice: 1 mm²
  • Dolžina: 1,2 mm
  • Nazivni tok max.: 20 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT II/1000 V, CAT III/1000 V.
Različice: 1
Prikaži vse

Brezkontaktni tester napetosti Elmo

Brezkontaktni napetostni tester s funkcijo svetilke (LED)

  • Napetostno območje AC min./max.: 12-1000 V/AC
  • Zaščita IP: IP 40
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V
  • Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
  • Število baterij: 2 kos.
Različice: 1
Prikaži vse

Merilne klešče AC/DC 600 A

Digitalne klešče za merjenje toka z obsežnimi merilnimi možnostmi, merjenje efektivne vrednosti (TRMS), funkcijo samodejnega izbora območja in LED osvetlitvijo merilnih točk za profesionalno uporabo v industriji in obrti.

  • Prikaz: 6000 števk
  • Premer objemke: 23 mm
  • Merilno območje toka min./max.: 10 mA/AC-600 A/AC
  • Merilno območje toka 2 min./max.: 10 mA/DC-600 A/DC
  • Merilno območje napetosti min./max.: 1 mV/AC-600 V/AC
  • Merilno območje napetosti 2 min./max.: 1 mV/DC-600 V/DC
  • Merilno območje električnega upora min./max.: 0,1 Ohm-60 MOhm
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/600 V
  • Zaščita IP: IP 20
  • Dolžina x Širina x Višina: 210 x 80 x 35 mm
  • Število baterij: 3 kos.
Različice: 1
Prikaži vse

Mini testna konica za merilne kable

Modularna zasnova, združljiva z vsemi 4-mm konektorji

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivna napetost max.: 50 V/DC.
Različice: 1
Prikaži vse

Preskusni vodnik s sondo

Enostransko upognjene, iglaste merilne konice

  • Dolžina: 300 mm
  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivna napetost max.: 50 V/AC/DC.
Različice: 1
Prikaži vse

Elektronski merilniki

Close
Filtriraj po Pobriši vse