Multi-Tester Pro II LCD dvopolni tester napetosti
Za uporabo pri električnih instalacijah in servisnih delih, preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov zaradi prenapetostne kategorije CAT IV 1000 V
- Dolžina: 300 mm
- Prikaz: LCD
- Napetostno območje AC min./max.: 3-1000 V/AC
- Napetostno območje DC min./max.: 4-1400 V/DC
- Frekvenca min./max.: 0 / 500 Hz
- Preizkus prehodnosti električnega upora min./max.: 0-5 kOhm
- Preizkus fazne napetosti min.: 100 V/AC
- Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V/AC
- Preizkus diod: Da
- Preizkus polaritete: Da (- v LCD)
- PELV prikaz: Optični, Vibrirajoč
- Prikaz električnega upora min./max.: 10-199,9 kOhm
- Prikaz frekvence min./max.: 0-500 Hz
- Zaščita IP: IP 65
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT IV/1000 V
- Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
- Število baterij: 2 kos
- Dolžina x Širina x Globina: 300 x 75 x 20 mm.
Preizkusno sredstvo z najvišjo varnostno stopnjo
- (CAT IV 1000 V)
- Brez nastavljanja, intuitivno upravljanje
- Samodejna izbira merilnega območja
- Prikaz napetosti od približno 45 V/AC in 110 V/DC:
- •Z baterijami: Optično in vibrirajoče opozorilo
- •Brez baterij: ELV-LED prikazuje prisotnost napetosti
- FI/RCD preizkus s pomočjo dveh gumbov
- Preklopna obremenitev z gumbom omogoča namensko sprožitev FI stikala, tako da se lahko preveri tudi zaščitni vodnik.
- Vijačni 4 mm adapterji za merilne konice
- •Izboljšan oprijem v varnostni vtičnici in CEE-vtičnici
- •Primerno za ozke merilne odprtine
- Varčevanje z energijo
- Samodejni izklop
- Opomba
- Preizkušanje brez dotika omogoča nošenje popolne zaščitne opreme
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct