Čistilna oprema
Popular products from category Čistilna oprema
Plastični lijak
•Material:
Plastika
•Barva:
Rdeča
•Odpornost proti:
Olje, gorivo.
Različice: 5
Prikaži vse
Namzino/stensko stojalo za papirnate brisače v roli
Material: Plastika / kovina
- Barva: Rdeča
- Širina: 50 cm
- Globina: 32 cm
- Višina: 63 cm
- Širina role: 38 cm.
Različice: 1
Prikaži vse
Stensko stojalo za papirnate brisače
Material: Plastika / kovina
- Barva: Rdeča
- Širina: 53 cm
- Globina: 33 cm
- Višina: 24 cm
- Širina role: 38 cm.
Različice: 1
Prikaži vse
KRTAČA PRALNA-PRETOČNA
0891350202
Pralna krtača za vozila z vodnim pretokom
- Najvišja delovna temperatura: 50 °C.
Ročaj za pralno krtačo
Z vodnim pretokom
- Material: Aluminij
- Dolžina: 1560 mm
- Širina: 32 mm
- Višina: 32 mm
- Premer: 31 mm
- Izvedba: Z vodnim pretokom
- Najvišja delovna temperatura: 50 °C.
Različice: 1
Prikaži vse
Ročna krtača za pranje
Avtomobilska krtača z ergonomskim, prijetnim ročajem za učinkovito in enostavno čiščenje vseh površin
- Barva: Rdeča, črna
- Material: PP - polipropilen
- Material ščetin: Polibutilentereftalat (PBT)
- Dolžina: 320 mm
- Širina: 115 mm
- Višina: 107 mm
- Dolžina ščetin: 40 mm
- Izvedba: Z ergonomskim ročajem.
Različice: 1
Prikaži vse