Ročaj za pralno krtačo

Z vodnim pretokom

  • Material: Aluminij
  • Dolžina: 1560 mm
  • Širina: 32 mm
  • Višina: 32 mm
  • Premer: 31 mm
  • Izvedba: Z vodnim pretokom
  • Najvišja delovna temperatura: 50 °C.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Ergonomski ročaj z vodnim pretokom

  • Izdelan iz aluminija z robustno in udarno odpornim plastičnim premazom, ki omogoča prijetno in funkcionalno upravljanje
  • Na ročaj je mogoče priključiti cevi za vodo premera 1/2" in 3/4", ki se pritrdijo z objemko.
  • Lahko se uporablja s tlakom do 6 barov
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Ergonomski ročaj z vodnim pretokom

  • Izdelan iz aluminija z robustno in udarno odpornim plastičnim premazom, ki omogoča prijetno in funkcionalno upravljanje
  • Na ročaj je mogoče priključiti cevi za vodo premera 1/2" in 3/4", ki se pritrdijo z objemko.
  • Lahko se uporablja s tlakom do 6 barov
*
*
*