Ročna krtača za pranje

Avtomobilska krtača z ergonomskim, prijetnim ročajem za učinkovito in enostavno čiščenje vseh površin

  • Barva: Rdeča, črna
  • Material: PP - polipropilen
  • Material ščetin: Polibutilentereftalat (PBT)
  • Dolžina: 320 mm
  • Širina: 115 mm
  • Višina: 107 mm
  • Dolžina ščetin: 40 mm
  • Izvedba: Z ergonomskim ročajem.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Poševno nameščene ščetine, ki dosežejo vse kotičke

  • •Razcepljeni konici ščetin za večjo absorpcijo vode
  • •Nežno čiščenje laka z razcepljenimi in zato mehčanimi ščetinami
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Poševno nameščene ščetine, ki dosežejo vse kotičke

  • •Razcepljeni konici ščetin za večjo absorpcijo vode
  • •Nežno čiščenje laka z razcepljenimi in zato mehčanimi ščetinami
*
*
*