Stensko stojalo za papirnate brisače

Material: Plastika / kovina

  • Barva: Rdeča
  • Širina: 53 cm
  • Globina: 33 cm
  • Višina: 24 cm
  • Širina role: 38 cm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Stabilno in trpežno

  • •Primerno za vse običajne role papirja za brisanje
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Stabilno in trpežno

  • •Primerno za vse običajne role papirja za brisanje
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*