Čistilna oprema
Popular products from category Čistilna oprema
LIJAK ZA POLNJENJE AVTOMOBILSKEGA OLJA-SET-5DELNI
089141010
Za enostavno nalivanje motornega olja brez razlivanja
- Prostornina: 1 l
- Material: Aluminij
- Število kosov: 7 KOSI
- Barva: Aluminij (osnovni material)
- Premer: 100 mm
- Teža izdelka (na kos): 15,495 kg
- Izvedba: Odprto
- Dolžina izliva: 245 mm.
PLASTIČNI LIJAK 8914104
089141040
Prožna izlivna cev iz plastike, primerna za lijake 08914102 in 08914104
- Barva: Rdeča
- Material: Plastika
- Dolžina: 330 mm
- Teža izdelka (na kos): 28 g.
POSODA ZA PRETAKANJE TEKOČIN Z DOZIRNIM VENTILOM-6L
089142060
Robusten posoda za gorivo z dvojnim ročajem
- Material: HDPE - visokozgoščeni polietilen
- Barva: Bela
- Vsebina: 6 l
- Širina: 150 mm
- Dolžina: 435 mm
- Višina: 262 mm
- Odpornost proti: Bencin, mešanice bencina in olja, dizelsko gorivo.