Namzino/stensko stojalo za papirnate brisače v roli

Material: Plastika / kovina

  • Barva: Rdeča
  • Širina: 50 cm
  • Globina: 32 cm
  • Višina: 63 cm
  • Širina role: 38 cm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Stabilno in trpežno

  • •Primerno za vse običajne role papirja za brisanje
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Stabilno in trpežno

  • •Primerno za vse običajne role papirja za brisanje
*
*
*