Čistilna oprema

Popular products from category Čistilna oprema

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Talno stojalo za papirnate brisače

Talno stojalo za papirne brisače s kolesi in držalom za vrečke za smeti

  • Material: Plastika / kovina
  • Barva: Rdeča
  • Izvedba: S kolesi in držalom za vrečke za smeti
  • Širina: 56 cm
  • Višina: 88 cm
  • Globina: 68 cm
  • Širina role: 38 cm.
Različice: 1
Prikaži vse

Filter bio za BioMatic

BIO filter, EKO tekočino oskrbuje s svežimi mikroorganizmi. Zato je pomembno da filter redno menjamo.

Različice: 1
Prikaži vse

Ročaj Alu z navojem

Material: Aluminij

  • Dolžina: 1495 mm
  • Višina: 31 mm
  • Premer: 28 mm
  • Najvišja delovna temperatura: 50 °C.
Različice: 1
Prikaži vse

KRTAČA PRALNA-PRETOČNA, GUMIRANA

0891350201

Pralna krtača za vozila z vodnim pretokom

  • Najvišja delovna temperatura: 50 °C.

Pnevmatska pištola za čiščenje Top Gun Plus

Profesionalna čistilna pištola z dodatnim ekstraktorjem s priključkom za sesalnik za čiščenje vseh površin na vozilu.

  • Širina x višina x globina: 360 x 275 x 120 mm
  • Minimalni/maksimalni delovni tlak: 4-7 bar
  • Prostornina: 1 l
  • Teža izdelka (na kos): 1630 g
  • Največja pretočna zmogljivost: 254 l/min.
Različice: 1
Prikaži vse

Držalo za milo

Za stensko montažo 4,5-litrske vedro za čistilo za roke
•Teža izdelka (na kos):
537 g
•Material:
Kovina
•Vsebina paketa:
Stenski nosilec, posamično.
Različice: 1
Prikaži vse

Čistilna oprema

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki