Čistilna oprema

Popular products from category Čistilna oprema

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Ščetka za roke

Z različnimi trdotami ščetin za učinkovito in nežno ročno čiščenje.

  • Material: Les
  • Material ščetin: Polipropilen in mešanica naravnih ščetin
  • Dolžina: 93 mm
  • Širina: 36 mm
  • Višina: 42 mm
  • Dolžina ščetin iz polipropilena: 14 mm
  • Dolžina naravnih ščetin: 10 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Brisalna guma za pod

Talni potiskalnik iz črnega celuloznega kavčuka za učinkovito odstranjevanje vode in olja

  • Barva: Črna
  • Material: Polipropilen, celična guma
  • Dolžina: 600 mm
  • Širina: 35 mm
  • Višina: 95 mm
  • Teža izdelka (na kos): 311 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Filter Bio Special za Biomatic

BIO filter, EKO tekočino oskrbuje s svežimi mikroorganizmi. Zato je pomembno da filter redno menjamo.

Različice: 1
Prikaži vse

Krtača za pranje

Avtomobilska pralna krtača z vodnim pretokom, vrtljivim zglobom in gumijastim robom.

  • Material: PP - polipropilen
  • Material ščetin: Polibutilentereftalat (PBT)
  • Barva: Rdeča, črna
  • Dolžina: 250 mm
  • Širina: 115 mm
  • Višina: 150 mm
  • Dolžina ščetin: 47 mm
  • Najvišja delovna temperatura: 50 °C
  • Izvedba: Nastavljiv kot, z vodnim pretokom in gumijastim robom.
Različice: 1
Prikaži vse

Ročaj za pralno krtačo

Material: Aluminij

  • Dolžina: 1600 mm
  • Najdaljša dolžina: 2780 mm
  • Najkrajša dolžina: 1600 mm
  • Višina: 31 mm
  • Premer: 31 mm
  • Izvedba: Z vodnim pretokom
  • Najvišja delovna temperatura: 50 °C
  • Največji tlak: 6 bar.
Različice: 1
Prikaži vse

Merilna posoda

Odporno proti nevtralnim medijem, oljem, kislinam in alkoholu

  • Material: PP - polipropilen
  • Barva: Prosojna
  • Odpornost proti: Olje, kislina, alkohol.
Različice: 3
Prikaži vse

Čistilna oprema

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki