Notranji tesnilni trak EPDM
Trak, ki preprečuje difuzijo pare, zrakotesen in neprepusten za vodo
- Barva: Črna
- Nosilni material: EPDM
- Kemična osnova: Polizobutilen kavčuk
- Debelina: 1,2 mm
- Dolžina zvitka: 20 m
- Temperatura obdelave min./max.: 5 do 35 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 120 °C
- Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
- UV obstojnost: Da
- Število zaustavitve vodne pare µ max.: 270000
- Raztezek pri pretrgu: 300 %
- Odpornost proti: Bitumen.
Vodotesno in neprepustno za paro
- Ščiti pred vdorom vlage iz notranjega prostora v zidovje in tako zmanjšuje tveganje poškodb gradbenih del zaradi vlage.
- •Zelo visoka prilagodljivost in obstojnost:
- •Zaradi kakovostnega in prilagodljivega materiala ostaja EPDM folija trajno zatesnjena in se odlično prilagaja gibanju gradbenih delov
- •EPDM folija je zaradi visoke odpornosti na UV in vremenske vplive odlično primerna za trajno varne zatesnitve
- •V kombinaciji z EPDM lepilnim trakom omogoča varno montažo tudi na rahlo neenakomernih gradbenih podlagah
- Dobra združljivost z bitumenom
- Varna montaža na neenakomernih podlagah
- Z SMP EDDM trakom za lepljenje/EPDM lepilnim trakom je možna montaža traku tudi na neenakomernih podlagah.
- Dobra združljivost z bitumenskimi materiali
- Opomba
- Ni primeren za tesnjenje pred pritiskom vode. Trak ni primeren za premazovanje.
- Zgornja navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah. Priporočamo izvedbo lastnih preizkusov pred uporabo izdelka. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov in si pridržujemo pravico do izboljšav in tehničnih sprememb.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct