Tesnilni lepilni trakovi
Popular products from category Tesnilni lepilni trakovi
Butilni trak z alu zaščito
Samolepilni montažni in tesnilni trak iz butilkavčuka z močno pritrjeno aluminijasto prevleko. Odpornost na vremenske vplive in oprijemljivost na vse podlage v gradbenem sektorju.
- Kemična osnova: Butilkavčuk
- Izvedba: Z aluminijasto prevleko
- Nosilni material: Kombinirana aluminijasta folija
- Barva: Črna
- Debelina nosilnega materiala: 0,04 mm
- Gradbeni razred / Pogoj: B2 - normalno vnetljiv / po DIN 4102
- Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 30 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 90 °C
- Odpornost proti: Voda, vremenski vplivi
- UV odpornost: Da
- Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejeno / suho, ležeče in brezprašno skladiščenje, 20 °C in 50 % vlažnosti zraka.
Različice: 7
Prikaži vse
KFZ tesnilni trak
Avtomobilski tesnilni trak ščiti pred vibracijami in tesni fuge varno in trajno v enem koraku.
• Temperaturna odpornost min./maks.:
-30 do 90 °C.
• Temperaturna odpornost min./maks.:
-30 do 90 °C.
Različice: 3
Prikaži vse
Tesnilni trak VKP Trio 600
Impregniran, predkomprimiran večnamenski tesnilni trak za popolno tesnjenje fug oken in vrat
- Barva: Antracit
- Nosilni material: PUR pena
- Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -25 do 60 °C
- Razred gradbenih materialov / Pogoji: B1 - Težko vnetljivo / po DIN 4102
- UV obstojnost: Trajna
- Odpornost proti: Vremenskim vplivom, pri izvedbi odporni na udarce
- Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 5°C do 20°C stoječe.
Različice: 1
Prikaži vse