Tesnilni trak VKP Max

Impregniran in predkomprimiran tesnilni trak po BG1 za izravnavo večjih toleranc pri fugah.

  • Nosilni material: PUR pena
  • Kemična osnova: Impregnirana poliuretanska pena
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 80 °C
  • Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 600 Pa / po DIN 18542-BG1
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B1 - Težko vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: Da, pri izvedbi odporni na udarce
  • Število zaustavitve vodne pare µ max.: 100
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 18 mesecev / pri 20°C.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Visoka prilagodljivost traku na okolje

  • •Zanesljivo tesnjenje fug z večjimi tolerancami
  • •Prekritje neravnin podlage
  • •Zaradi velikega področja uporabe je potrebnih manj dimenzij trakov
  • Preizkušene tesnilne lastnosti nad 600 Pa
  • Ustreza BG1 po DIN 18542
  • Vodoodbojno vendar prepustno za vodno paro
  • Zaradi impregnacije je trak odporen proti udarcem, vendar pa zaradi svoje prepustnosti za vodno paro omogoča dobro izsuševanje vlage v fugi.
  • Zelo dobra odpornost na vremenske vplive
  • Prav tako primeren za uporabo na zunanjih površinah
  • Opomba
  • Hitrost širjenja VKP Max je odvisna od temperature. Trak hranite na hladnem pri visokih temperaturah, pri nizkih temperaturah pa na toplem. Pri premazih s barvami in tesnili je treba preizkusiti združljivost. Trak ne sme priti v stik s topili ali agresivnimi kemikalijami ali se z njimi čistiti.
  • Za zagotavljanje funkcionalnosti in preprečevanje vdorov vlage trak med in po montaži ne sme presegati največje navedene širine za uporabo v fugi.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Visoka prilagodljivost traku na okolje

  • •Zanesljivo tesnjenje fug z večjimi tolerancami
  • •Prekritje neravnin podlage
  • •Zaradi velikega področja uporabe je potrebnih manj dimenzij trakov
  • Preizkušene tesnilne lastnosti nad 600 Pa
  • Ustreza BG1 po DIN 18542
  • Vodoodbojno vendar prepustno za vodno paro
  • Zaradi impregnacije je trak odporen proti udarcem, vendar pa zaradi svoje prepustnosti za vodno paro omogoča dobro izsuševanje vlage v fugi.
  • Zelo dobra odpornost na vremenske vplive
  • Prav tako primeren za uporabo na zunanjih površinah
  • Opomba
  • Hitrost širjenja VKP Max je odvisna od temperature. Trak hranite na hladnem pri visokih temperaturah, pri nizkih temperaturah pa na toplem. Pri premazih s barvami in tesnili je treba preizkusiti združljivost. Trak ne sme priti v stik s topili ali agresivnimi kemikalijami ali se z njimi čistiti.
  • Za zagotavljanje funkcionalnosti in preprečevanje vdorov vlage trak med in po montaži ne sme presegati največje navedene širine za uporabo v fugi.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*