Tesnilni trak VKP Trio, 2
Predkomprimiran in impregniran tesnilni trak za fuge za hkratno notranje in zunanje tesnjenje oken in vratnih fug, posebej primeren za plitke fuge
- Barva: Antracit
- Nosilni material: PUR pena
- Kemična osnova: Impregnirana poliuretanska pena
- Prepustnost vodne pare (opis): Znotraj gostejše kot zunaj
- Temperatura obdelave min./max.: 5 do 23 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 80 °C
- Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 600 Pa / po DIN 18542-BG1
- Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
- UV obstojnost: Da, pri komprimiranju odporna na udarce in prosto izpostavljena vremenskim vplivom
- Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 1°C do 20°C.
Preizkušene tesnilne lastnosti nad 600 Pa, izpolnjuje zahteve BG1 po DIN 18542
- Preizkušena zrakotesnost (a < 0,1) izpolnjuje zahteve BGR po DIN 18542
- Nadzorovana in zagotovljena odpornost na udarce
- Časovno učinkovita obdelava
- Odpornost proti udarcem, toplotna izolacija in zrakotesnost v enem izdelku
- Navzven prepustna za vodno paro
- Zaradi enostranske površinske impregnacije je dosežena želena lastnost difuzije pare "znotraj gostejše kot zunaj".
- Montaža neodvisna od vremenskih razmer
- Izdelek zagotavlja popolnoma varno tesnjenje pri skoraj vseh vremenskih pogojih.
- Brez kemičnih reakcij z drugimi materiali
- Opomba
- Trak je odporen proti udarcem, vendar ga je treba pri prisilnem ali stoječem vodnem pritisku (npr. zgoraj vodoravno) dodatno od zunaj zatesniti z butilnim trakom z aluminijasto prevleko, če fuge takoj po montaži ne bodo pokrite. V spodnjem priključnem delu je treba izdelati drugo vodoodbojno raven (v obliki korita) za kontroliran odtok vode navzven. Hitrost širjenja VKP Trio SF je odvisna od temperature. Trak hranite na hladnem pri visokih temperaturah, pri nizkih temperaturah pa na toplem.
- Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
- Zaprite morebitna puščanja s Flexband lepilom
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct