Notranji tesnilni trak I-100 VARIO EURasEAL

Tesnjenje oken in fasadnih fug, priključnih fug zimskih vrtov na glavno stavbo in drugih gradbenih priključkov

  • Barva: Rumena
  • Nosilni material: Specialno vlakno
  • Osnova lepila: Akrilat
  • Debelina: 1,05 mm
  • Izvedba: S samolepilnim trakom
  • Temperatura obdelave min./max.: 0 do 50 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 80 °C
  • Izvedba nosilnega materiala: Z vmesno plastjo, ki preprečuje difuzijo pare
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Vodna paroprepustnost ekvivalentne zračne plasti min.: 50 m
  • Raztezek pri pretrgu: 42 %
  • Združljivost z gradbenimi materiali: Običajni gradbeni materiali
  • Področje uporabe: Tesnjenje
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 20°C.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Dobra raztegljivost

  • Raztegljiva folija skupaj s specialnim vlaknom zagotavlja visoko fleksibilnost v prečni smeri. S tem dodatna varnost pri premikih gradbenih delov.
  • Varna montaža na neenakomernih površinah
  • V kombinaciji z Flexband lepilom omogoča varno montažo tudi pri fuge iz malte in razpokah na površini.
  • Preizkušene tesnilne lastnosti.
  • •Zrakotesno in preprečuje difuzijo pare
  • Ob pravilni in strokovni uporabi se zagotovijo potrebne tesnilne lastnosti v skladu z novo energetsko varčevalno uredbo.
  • Odlična premazljivost
  • Visokokakovostno specialno vlakno zagotavlja optimalno sidranje običajnih ometov.
  • Zelo udobna obdelava zaradi fleksibilnosti materiala
  • Izjemno visoka moč lepljenja samolepilnega traku, dobra oprijemljivost že od 0 °C
  • Opomba
  • V kotih je treba zagotoviti prekrivanje traku za 5 cm. Vgraditi je treba zanko za premikanje. Ta se lahko enostavno pozicionira na vlažnem lepilu.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Dobra raztegljivost

  • Raztegljiva folija skupaj s specialnim vlaknom zagotavlja visoko fleksibilnost v prečni smeri. S tem dodatna varnost pri premikih gradbenih delov.
  • Varna montaža na neenakomernih površinah
  • V kombinaciji z Flexband lepilom omogoča varno montažo tudi pri fuge iz malte in razpokah na površini.
  • Preizkušene tesnilne lastnosti.
  • •Zrakotesno in preprečuje difuzijo pare
  • Ob pravilni in strokovni uporabi se zagotovijo potrebne tesnilne lastnosti v skladu z novo energetsko varčevalno uredbo.
  • Odlična premazljivost
  • Visokokakovostno specialno vlakno zagotavlja optimalno sidranje običajnih ometov.
  • Zelo udobna obdelava zaradi fleksibilnosti materiala
  • Izjemno visoka moč lepljenja samolepilnega traku, dobra oprijemljivost že od 0 °C
  • Opomba
  • V kotih je treba zagotoviti prekrivanje traku za 5 cm. Vgraditi je treba zanko za premikanje. Ta se lahko enostavno pozicionira na vlažnem lepilu.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*