Tesnilni trak

Izjemno odporen na staranje in vremenske vplive, tesnilni trak za zahtevne trajne tesnitve v notranjih in zunanjih prostorih. Maksimalna zaščita pred vdorom vode. Visoka povratna sila in fleksibilnost materiala.

  • Nosilni material: Etilen-propilen-dien-kavčuk
  • Osnova lepila: Akrilatna disperzija
  • Barva: Črna
  • Širina: 30 mm
  • Dolžina: 10 m
  • Skupna debelina: 3 mm
  • Število zvitkov: 10 kos
  • Temperatura obdelave min.: 5 °C
  • Temperatura obdelave max.: 30 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 100 °C
  • UV obstojnost: Da, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Brez topil: Da
  • Rok trajanja od proizvodnje: 24 mesecev
  • Rok trajanja od proizvodnje Pogoji: pri 20°C.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Zaprtocelična pena za najboljšo možno tesnitev

  • Material zagotavlja maksimalno zaščito pred vdorom vode.
  • Visoka povratna sila in fleksibilnost materiala
  • Manjše nepravilnosti podlage se zelo dobro izravnajo in tako preprečijo uhajanje vode.
  • Zelo dobra odpornost na vremenske vplive, staranje, UV-žarke in temperature
  • Tudi pri višje obremenjenih fugah zagotavlja najboljšo varnost.
  • Odlična združljivost materiala, ker je brez topil
  • Zelo dobra odpornost proti obrabi
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zaprtocelična pena za najboljšo možno tesnitev

  • Material zagotavlja maksimalno zaščito pred vdorom vode.
  • Visoka povratna sila in fleksibilnost materiala
  • Manjše nepravilnosti podlage se zelo dobro izravnajo in tako preprečijo uhajanje vode.
  • Zelo dobra odpornost na vremenske vplive, staranje, UV-žarke in temperature
  • Tudi pri višje obremenjenih fugah zagotavlja najboljšo varnost.
  • Odlična združljivost materiala, ker je brez topil
  • Zelo dobra odpornost proti obrabi
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*