Tesnilna masa v kolutu

Zelo lepilna, samolepilna okrogla tesnilna vrvica iz butilne gume za prekrivne tesnilne spoje. Zelo dobra združljivost z vsemi znanimi površinami ter odlična UV-, vremenska in vodoodpornost.

  • Kemična osnova: Butilna guma
  • Barva: Črna
  • Obdelovalna temperatura (min./max.): 5 do 30 °C
  • Temperaturna odpornost (min./max.): -40 do 100 °C
  • Kratkotrajna temperaturna odpornost (max.): 150 °C
  • Gostota / Pogoj: 1,7 g/cm³ / v skladu z DIN EN ISO 1183-1
  • Razred gorljivosti / Pogoj: B2 - normalno vnetljiv / v skladu z DIN 4102
  • Trdota po Shore OO / Pogoj: 50 / v skladu z DIN EN ISO 868
  • Dinamična strižna trdnost pri 25 mm: 30 N
  • Trdnost na tlak min. / Pogoj: 0,08 / NF P30-303
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoj: Neomejeno / suho, ležeče in brezprašno shranjevanje, 20 °C in 50% relativna vlažnost
  • UV odpornost: Zelo dobra
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Odlična združljivost z vsemi znanimi površinami

Odlična združljivost z kovinami, betonom, zidovi, lesom, steklom, trdim PVC-jem, bitumnom in barvnimi sistemi omogoča vsestransko uporabo v tesnilnih sistemih.

Odlična UV-, vremenska in vodoodpornost

Primerna za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.

Paroneprepustna Samolepilna Združljivost s pleksi steklom in makrolonom

Podatki o obdelavi temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah. Priporočamo, da pred uporabo izvedete lastne teste. Zaradi različnih načinov uporabe, pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določene rezultate obdelave.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Odlična združljivost z vsemi znanimi površinami

Odlična združljivost z kovinami, betonom, zidovi, lesom, steklom, trdim PVC-jem, bitumnom in barvnimi sistemi omogoča vsestransko uporabo v tesnilnih sistemih.

Odlična UV-, vremenska in vodoodpornost

Primerna za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.

Paroneprepustna Samolepilna Združljivost s pleksi steklom in makrolonom

Podatki o obdelavi temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah. Priporočamo, da pred uporabo izvedete lastne teste. Zaradi različnih načinov uporabe, pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določene rezultate obdelave.

*
*
*