Tesnilni trak za žičnike PE
Preizkušen enostranski tesnilni trak za dežno varno tesnjenje prebojev z žeblji in vijaki pri podstrešnih folijah in podložnih membranah. EURASOL Optimalen za WÜTOP Trio in WÜTOP Trio Plus/ SK.
- Material: PE - Polietilen
- Osnova lepila: Sintetični kavčuk
- Barva: Rdeča
- Skupna debelina: 3 mm
- Dolžina: 30 m
- UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
- Temperatura obdelave min.: 0 °C
- Temperatura obdelave max.: 40 °C
- Temperaturna obstojnost min.: -30 °C
- Temperaturna obstojnost max.: 80 °C
- Rok trajanja od proizvodnje: 24 mesecev
- Rok trajanja od proizvodnje Pogoji: pri 20°C.
•Visoka moč lepljenja, dobro lepi na podložnih membranah in lesu
- •Zelo dobra materialna združljivost
- Izpolnjuje zahteve ZVDH smernice
- Za začasne kritine in zmanjšanje nagiba strehe so potrebne tesnilke za žeblje. EURASOL Nageldichtband ščiti pred vdorom vode in tako izpolnjuje zahteve ZVDH.
- Maksimalna varnost s preizkusnim certifikatom
- Preizkušen na odpornost proti udarcem s strani Fraunhofer Inštituta za gradbeno fiziko v Stuttgartu do 600 Pascalov (ustreza vetrovni moči 11–12).
- Preizkušena odpornost proti udarcem s strani Fraunhofer Inštituta za gradbeno fiziko v Stuttgartu.
- Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
- 10 let sistemske garancije
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct