Strešne folije

Popular products from category Strešne folije

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

FOLIJA PAROPROPUSTNA-WUETOP-TYP95-L50-B1,5M-75QM

0681001015

Lahka, svetla in difuzijsko odprta sekundarna kritina in folija za poševne strehe

  • Površinska teža na m²: 95 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Širina zvitka: 1,5 m
  • Površina: 75 m²
  • Število zvitkov na paleti: 20 kos
  • Material: PP - Polipropilen
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
  • Gradbeni razred / pogoj: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501-1
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,02 m / po EN 1931
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 80 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 90 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 230 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 140 N
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 2 tedna
  • UV obstojnost: Maks. 6 mesecev
  • Gradbeni razred: E - Normalno vnetljivo.

FOLIJA KROVSKA-TERMO-ND-PLUS-2SK-75QM WUETOP

0681001037

Perforacijsko odporna folija za streho iz poliestra

  • Površinska teža na m²: 230 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Material: Poliestrska vlakna
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 120 °C
  • Gradbeni razred / pogoj: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501-1
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,13 m / po EN ISO 12572
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 210 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 210 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 310 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 360 N
  • Primernost kot predhodna kritina za skrilavce: 12 tednov
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 12 tednov
  • UV obstojnost: Maks. 6 mesecev
  • Gradbeni razred: E - Normalno vnetljivo.

FCNGSHT-THERMO-SK-L50M-W1,5M-75SM

0681001060

UV-stabilizirana fasadna folija je primerna za vse prezračevane fasadne konstrukcije z zaprtimi in odprtimi oblogami z odprtimi režami do največ 40 % površine fasade in širino rež do 50 mm

  • Površinska teža na m²: 220 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Širina zvitka: 1,5 m
  • Površina: 75 m²
  • Število zvitkov na paleti: 20 kos
  • Material: Poliestrska vlakna
  • Debelina: 0,5 mm
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 4 tedne
  • UV-odpornost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom / Da, pri širini rež do 50 mm
  • Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 80 °C
  • Barva: Črna
  • Gradbeni razred / pogoj: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,1 m / po DIN EN 12572 C
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 200 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 200 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 265 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 315 N
  • Razteznost / pogoj: 55 % / po DIN EN 12311-1.

Strešne folije

Close
Filtriraj po Pobriši vse