PAROZAPORNA FOLIJA DS ALU

Priloge
Art.-Št.: 0681000009
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Teža premaza na m² 160 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Debelina folije 0,19 mm
Material Aluminij-plastik
Natezna sila diagonalno na 100 mm 430 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 450 N
Razred gradbenega materiala slabo vnetljiv, zelo majhen prispevek za gorenje, brez/redko dimljenje, brez kapljanja
Teža zvitka 9 kg
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 450 N
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 430 N
Širina 1.5 m
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Teža premaza na m² 160 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Debelina folije 0,19 mm
Material Aluminij-plastik
Natezna sila diagonalno na 100 mm 430 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 450 N
Razred gradbenega materiala slabo vnetljiv, zelo majhen prispevek za gorenje, brez/redko dimljenje, brez kapljanja
Teža zvitka 9 kg
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 450 N
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 430 N
Širina 1.5 m