Strešne folije

Popular products from category Strešne folije

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

FASADNA FOLIJA-STAMISOL PERFORM FI-2SK

0681001102

Črna membrana za uporabo na zaprtih ali odprtih fasadah do širine rež 30 mm in z odprtim deležem do 30 %

  • Izvedba: z lepilnim trakom
  • Površinska teža na m²: 145 g
  • Dolžina zvitka: 40 m
  • Širina zvitka: 2,5 m
  • Material: Poliestrska vlakna
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 100 °C
  • Debelina: 0,5 mm
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 4 mesece
  • UV-odpornost: Trajno
  • Barva: Črna
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,15 m / po DIN EN 12572 C
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 200 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 220 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 280 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 240 N.

Strešne folije

Close
Filtriraj po Pobriši vse