FOLIJA PAROPROPUSTNA-WUETOP-TYP95-L50-B1,5M-75QM

Lahka, svetla in difuzijsko odprta sekundarna kritina in folija za poševne strehe

  • Površinska teža na m²: 95 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Širina zvitka: 1,5 m
  • Površina: 75 m²
  • Število zvitkov na paleti: 20 kos
  • Material: PP - Polipropilen
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
  • Gradbeni razred / pogoj: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501-1
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,02 m / po EN 1931
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 80 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 90 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 230 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 140 N
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 2 tedna
  • UV obstojnost: Maks. 6 mesecev
  • Gradbeni razred: E - Normalno vnetljivo.
Priloge
Art.-Št.: 0681001015
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• PP prekrivna vlakna ščitijo membrano pred poškodbami in zmanjšujejo nevarnost zdrsa

  • • Vedenje pri požaru EN-13501-1 - Razred E
  • • Normalno vnetljivo DIN 4102 - Razred B2
  • • Ni primerno za skrilaste strehe
  • Certifikat
  • DIN EN 13859-1
  • DIN EN 13859-1
Specifikacije izdelkov
* *
Teža premaza na m² 95 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Območje 75 m²
Teža zvitka 7,125 kg
Število zvitkov na paleti 20 KOSOV
Material PP - Polipropilen
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Razred gradbenega materiala / pogoji E - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501-1
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,02 m / v skladu z EN 1931
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 80 N
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 90 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 230 N
Natezna sila diagonalno na 100 mm 140 N
Primerno za provizorične strehe/začasno pokritje 2 tedna
Ultravijolična odpornost Največ. 6 mesecev
Razred gradbenega materiala E - Običajno vnetljiv || Običajno vnetljiv, sprejemljivo obnašanje pri požaru | E - Običajno vnetljiv
*
*
*

• PP prekrivna vlakna ščitijo membrano pred poškodbami in zmanjšujejo nevarnost zdrsa

  • • Vedenje pri požaru EN-13501-1 - Razred E
  • • Normalno vnetljivo DIN 4102 - Razred B2
  • • Ni primerno za skrilaste strehe
  • Certifikat
  • DIN EN 13859-1
  • DIN EN 13859-1
Specifikacije izdelkov
Teža premaza na m² 95 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Območje 75 m²
Teža zvitka 7,125 kg
Število zvitkov na paleti 20 KOSOV
Material PP - Polipropilen
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 80 °C
Razred gradbenega materiala / pogoji E - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501-1
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,02 m / v skladu z EN 1931
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 80 N
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 90 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 230 N
Natezna sila diagonalno na 100 mm 140 N
Primerno za provizorične strehe/začasno pokritje 2 tedna
Ultravijolična odpornost Največ. 6 mesecev
Razred gradbenega materiala E - Običajno vnetljiv || Običajno vnetljiv, sprejemljivo obnašanje pri požaru | E - Običajno vnetljiv