FCNGSHT-THERMO-SK-L50M-W1,5M-75SM

UV-stabilizirana fasadna folija je primerna za vse prezračevane fasadne konstrukcije z zaprtimi in odprtimi oblogami z odprtimi režami do največ 40 % površine fasade in širino rež do 50 mm

  • Površinska teža na m²: 220 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Širina zvitka: 1,5 m
  • Površina: 75 m²
  • Število zvitkov na paleti: 20 kos
  • Material: Poliestrska vlakna
  • Debelina: 0,5 mm
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 4 tedne
  • UV-odpornost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom / Da, pri širini rež do 50 mm
  • Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 80 °C
  • Barva: Črna
  • Gradbeni razred / pogoj: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,1 m / po DIN EN 12572 C
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 200 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 200 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 265 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 315 N
  • Razteznost / pogoj: 55 % / po DIN EN 12311-1.
Priloge
Art.-Št.: 0681001060
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Zračna in vodotesna

  • • Zaščita izolacije pred udarnim dežjem in pršnim snegom
  • • Normalno vnetljivo
  • • Visoka difuzijska odprtost
  • • Visoka UV-odpornost
  • • Delež rež na površini fasade do 40%
  • • Širina rež do 50 mm
  • • Hitro in učinkovito polaganje
  • • Črna površina
  • • Temperatura obdelave +5 °C do +50 °C
  • Opomba
  • • Pri polaganju je treba upoštevati veljavne norme, strokovna pravila in navodila za polaganje.
  • • Pri montaži je treba upoštevati DIN 18516-1 in DIN 1055, del 1-4
  • DIN EN 13859-2
  • 10-letna sistemska garancija
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje S samolepilnimi trakovi
Teža premaza na m² 220 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Območje 75 m²
Število zvitkov na paleti 20 KOSOV
Material Poliester flis
DEBELINA 0,5 mm
Primerno za provizorične strehe/začasno pokritje 4 tedne
Ultravijolična odpornost 3 mesece vremenskih razmer na prostem/da z jasno širino spoja do 50 mm
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 80 °C
Barva Črna
Razred gradbenega materiala / pogoji E - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,1 m / v skladu z DIN EN 12572 C
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 200 N
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 200 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 265 N
Natezna sila diagonalno na 100 mm 315 N
Zmogljivost raztezanja (pogoji) 55 % / v skladu z DIN EN 12311-1
*
*
*

• Zračna in vodotesna

  • • Zaščita izolacije pred udarnim dežjem in pršnim snegom
  • • Normalno vnetljivo
  • • Visoka difuzijska odprtost
  • • Visoka UV-odpornost
  • • Delež rež na površini fasade do 40%
  • • Širina rež do 50 mm
  • • Hitro in učinkovito polaganje
  • • Črna površina
  • • Temperatura obdelave +5 °C do +50 °C
  • Opomba
  • • Pri polaganju je treba upoštevati veljavne norme, strokovna pravila in navodila za polaganje.
  • • Pri montaži je treba upoštevati DIN 18516-1 in DIN 1055, del 1-4
  • DIN EN 13859-2
  • 10-letna sistemska garancija
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje S samolepilnimi trakovi
Teža premaza na m² 220 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Območje 75 m²
Število zvitkov na paleti 20 KOSOV
Material Poliester flis
DEBELINA 0,5 mm
Primerno za provizorične strehe/začasno pokritje 4 tedne
Ultravijolična odpornost 3 mesece vremenskih razmer na prostem/da z jasno širino spoja do 50 mm
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 80 °C
Barva Črna
Razred gradbenega materiala / pogoji E - Običajno vnetljiv / v skladu z DIN EN 13501
Debelina zračne plasti, enakovredna paroprepustnosti 0,1 m / v skladu z DIN EN 12572 C
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 200 N
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 200 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 265 N
Natezna sila diagonalno na 100 mm 315 N
Zmogljivost raztezanja (pogoji) 55 % / v skladu z DIN EN 12311-1