FOLIJA-PARNAOVIRA-DB35N90ST

Priloge
Art.-Št.: 0681000035
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje 3-slojni
Teža premaza na m² 90 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Območje 75 m²
Število zvitkov na paleti 60 KOSOV
Material PE - polietilen
Min./max. temperaturna odpornost -40 do +80 °C
DEBELINA 0,17 mm
Razred gradbenega materiala / pogoji F - z visoko vnetljivostjo / v skladu z DIN EN 13501-1
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 135 N
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 125 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 210 N
Natezna sila diagonalno na 100 mm 190 N
Širina 1.5 m
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje 3-slojni
Teža premaza na m² 90 g
Dolžina zvitka 50 m
Širina zvitka 1.5 m
Območje 75 m²
Število zvitkov na paleti 60 KOSOV
Material PE - polietilen
Min./max. temperaturna odpornost -40 do +80 °C
DEBELINA 0,17 mm
Razred gradbenega materiala / pogoji F - z visoko vnetljivostjo / v skladu z DIN EN 13501-1
Odpornost proti preboju vode Razred W1, v skladu z EN 13859, 4.3.2.1
Odpornost proti propagaciji trganja v vzdolžni smeri 135 N
Odpornost proti propagaciji trganja diagonalno 125 N
Natezna sila v vzdolžni smeri na 100 mm 210 N
Natezna sila diagonalno na 100 mm 190 N
Širina 1.5 m