Strešne folije

Popular products from category Strešne folije

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Parna ovira WÜTOP® DB 2

Difuzijska, vlažnost uravnotežujoča, zračno neprepustna in posebej enostavna za polaganje parna zapora za notranje in strešne gradnje, v povezavi z difuzijsko odprtimi sekundarnimi kritinami in folijami

  • Izvedba: 3-slojna
  • Površinska teža na m²: 116 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Število zvitkov na paleti: 46 kos
  • Material: PP - Polipropilen
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
  • Gradbeni razred / pogoj: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501-1
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 2,52 m / po EN 1931
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 220 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 200 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 347 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 321 N
  • Barva: Bela
  • Trajnost: Nizke emisije / malo škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse

WÜTOP® zračna in vetrotesna membranska ovratnica

Za hitro in trajno tesnjenje prebojev

  • Odpornost na vlago: Ne
  • UV-odpornost: Maks. 6 mesecev
  • Minimalna temperatura za obdelavo: 5 °C.
Različice: 6
Prikaži vse

WÜTOP® 95 podloga za strehe

Lahka, svetla in difuzijsko odprta sekundarna kritina in folija za poševne strehe

  • Površinska teža na m²: 95 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Širina zvitka: 1,5 m
  • Površina: 75 m²
  • Število zvitkov na paleti: 20 kos
  • Material: PP - Polipropilen
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
  • Gradbeni razred / pogoj: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501-1
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,02 m / po EN 1931
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 80 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 90 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 230 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 140 N
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 2 tedna
  • UV obstojnost: Maks. 6 mesecev
  • Gradbeni razred: E - Normalno vnetljivo.
Različice: 1
Prikaži vse

Podloge WÜTOP® Thermo ND Plus

Perforacijsko odporna folija za streho iz poliestra

  • Površinska teža na m²: 230 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Material: Poliestrska vlakna
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 120 °C
  • Gradbeni razred / pogoj: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501-1
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,13 m / po EN ISO 12572
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 210 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 210 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 310 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 360 N
  • Primernost kot predhodna kritina za skrilavce: 12 tednov
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 12 tednov
  • UV obstojnost: Maks. 6 mesecev
  • Gradbeni razred: E - Normalno vnetljivo.
Različice: 1
Prikaži vse

Fasadna membrana WÜTOP® izolirana fasada, za fasadne konstrukcije, odporne na veter in dež

UV-stabilizirana fasadna folija je primerna za vse prezračevane fasadne konstrukcije z zaprtimi in odprtimi oblogami z odprtimi režami do največ 40 % površine fasade in širino rež do 50 mm

  • Površinska teža na m²: 220 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Širina zvitka: 1,5 m
  • Površina: 75 m²
  • Število zvitkov na paleti: 20 kos
  • Material: Poliestrska vlakna
  • Debelina: 0,5 mm
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 4 tedne
  • UV-odpornost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom / Da, pri širini rež do 50 mm
  • Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 80 °C
  • Barva: Črna
  • Gradbeni razred / pogoj: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,1 m / po DIN EN 12572 C
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 200 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 200 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 265 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 315 N
  • Razteznost / pogoj: 55 % / po DIN EN 12311-1.
Različice: 1
Prikaži vse

Fasadna membrana STamISOL PERFORM FI 2 TAPE

Črna membrana za uporabo na zaprtih ali odprtih fasadah do širine rež 30 mm in z odprtim deležem do 30 %

  • Izvedba: z lepilnim trakom
  • Površinska teža na m²: 145 g
  • Dolžina zvitka: 40 m
  • Širina zvitka: 2,5 m
  • Material: Poliestrska vlakna
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 100 °C
  • Debelina: 0,5 mm
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 4 mesece
  • UV-odpornost: Trajno
  • Barva: Črna
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,15 m / po DIN EN 12572 C
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 200 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 220 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 280 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 240 N.
Različice: 1
Prikaži vse

Strešne folije

Close
Filtriraj po Pobriši vse