Fasadna membrana STamISOL PERFORM FI 2 TAPE

Črna membrana za uporabo na zaprtih ali odprtih fasadah do širine rež 30 mm in z odprtim deležem do 30 %

  • Izvedba: z lepilnim trakom
  • Površinska teža na m²: 145 g
  • Dolžina zvitka: 40 m
  • Širina zvitka: 2,5 m
  • Material: Poliestrska vlakna
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 100 °C
  • Debelina: 0,5 mm
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 4 mesece
  • UV-odpornost: Trajno
  • Barva: Črna
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,15 m / po DIN EN 12572 C
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 200 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 220 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 280 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 240 N.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Zelo odporna proti UV-žarkom, vročini in vlagi

  • • Dolgoročno ščiti steno pred vodo in vetrom
  • • Zračna, preprečuje tveganje kondenzacije in omogoča uporabo toplotne izolacije
  • • Razred požarne odpornosti po EN 13501-1 B-s1, d0
  • Opomba
  • Stamisol sekundarne kritine in fasadne folije se smejo kombinirati samo z dodatnimi izdelki iz sistema Stamisol!
  • Mehanske lastnosti, navedene v produktnih informacijah, so povprečne vrednosti s toleranco ±10 %.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Zelo odporna proti UV-žarkom, vročini in vlagi

  • • Dolgoročno ščiti steno pred vodo in vetrom
  • • Zračna, preprečuje tveganje kondenzacije in omogoča uporabo toplotne izolacije
  • • Razred požarne odpornosti po EN 13501-1 B-s1, d0
  • Opomba
  • Stamisol sekundarne kritine in fasadne folije se smejo kombinirati samo z dodatnimi izdelki iz sistema Stamisol!
  • Mehanske lastnosti, navedene v produktnih informacijah, so povprečne vrednosti s toleranco ±10 %.
*
*
*