Fasadna membrana WÜTOP® izolirana fasada, za fasadne konstrukcije, odporne na veter in dež

UV-stabilizirana fasadna folija je primerna za vse prezračevane fasadne konstrukcije z zaprtimi in odprtimi oblogami z odprtimi režami do največ 40 % površine fasade in širino rež do 50 mm

  • Površinska teža na m²: 220 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Širina zvitka: 1,5 m
  • Površina: 75 m²
  • Število zvitkov na paleti: 20 kos
  • Material: Poliestrska vlakna
  • Debelina: 0,5 mm
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 4 tedne
  • UV-odpornost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom / Da, pri širini rež do 50 mm
  • Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 80 °C
  • Barva: Črna
  • Gradbeni razred / pogoj: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,1 m / po DIN EN 12572 C
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 200 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 200 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 265 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 315 N
  • Razteznost / pogoj: 55 % / po DIN EN 12311-1.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Zračna in vodotesna

  • • Zaščita izolacije pred udarnim dežjem in pršnim snegom
  • • Normalno vnetljivo
  • • Visoka difuzijska odprtost
  • • Visoka UV-odpornost
  • • Delež rež na površini fasade do 40%
  • • Širina rež do 50 mm
  • • Hitro in učinkovito polaganje
  • • Črna površina
  • • Temperatura obdelave +5 °C do +50 °C
  • Opomba
  • • Pri polaganju je treba upoštevati veljavne norme, strokovna pravila in navodila za polaganje.
  • • Pri montaži je treba upoštevati DIN 18516-1 in DIN 1055, del 1-4
  • DIN EN 13859-2
  • 10-letna sistemska garancija
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Zračna in vodotesna

  • • Zaščita izolacije pred udarnim dežjem in pršnim snegom
  • • Normalno vnetljivo
  • • Visoka difuzijska odprtost
  • • Visoka UV-odpornost
  • • Delež rež na površini fasade do 40%
  • • Širina rež do 50 mm
  • • Hitro in učinkovito polaganje
  • • Črna površina
  • • Temperatura obdelave +5 °C do +50 °C
  • Opomba
  • • Pri polaganju je treba upoštevati veljavne norme, strokovna pravila in navodila za polaganje.
  • • Pri montaži je treba upoštevati DIN 18516-1 in DIN 1055, del 1-4
  • DIN EN 13859-2
  • 10-letna sistemska garancija
*
*
*