WÜTOP® 95 podloga za strehe

Lahka, svetla in difuzijsko odprta sekundarna kritina in folija za poševne strehe

  • Površinska teža na m²: 95 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Širina zvitka: 1,5 m
  • Površina: 75 m²
  • Število zvitkov na paleti: 20 kos
  • Material: PP - Polipropilen
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
  • Gradbeni razred / pogoj: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501-1
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,02 m / po EN 1931
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 80 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 90 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 230 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 140 N
  • Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 2 tedna
  • UV obstojnost: Maks. 6 mesecev
  • Gradbeni razred: E - Normalno vnetljivo.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• PP prekrivna vlakna ščitijo membrano pred poškodbami in zmanjšujejo nevarnost zdrsa

  • • Vedenje pri požaru EN-13501-1 - Razred E
  • • Normalno vnetljivo DIN 4102 - Razred B2
  • • Ni primerno za skrilaste strehe
  • Certifikat
  • DIN EN 13859-1
  • DIN EN 13859-1
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• PP prekrivna vlakna ščitijo membrano pred poškodbami in zmanjšujejo nevarnost zdrsa

  • • Vedenje pri požaru EN-13501-1 - Razred E
  • • Normalno vnetljivo DIN 4102 - Razred B2
  • • Ni primerno za skrilaste strehe
  • Certifikat
  • DIN EN 13859-1
  • DIN EN 13859-1
*
*
*