Podloge WÜTOP® Thermo ND Plus
Perforacijsko odporna folija za streho iz poliestra
- Površinska teža na m²: 230 g
- Dolžina zvitka: 50 m
- Material: Poliestrska vlakna
- Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 120 °C
- Gradbeni razred / pogoj: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501-1
- Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 0,13 m / po EN ISO 12572
- Odpornost proti prehodu vode: W1
- Odpornost proti trganju (vzdolžno): 210 N
- Odpornost proti trganju (prečno): 210 N
- Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 310 N
- Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 360 N
- Primernost kot predhodna kritina za skrilavce: 12 tednov
- Primernost kot začasna kritina / izpostavljenost vremenskim vplivom: 12 tednov
- UV obstojnost: Maks. 6 mesecev
- Gradbeni razred: E - Normalno vnetljivo.
WÜTOP Thermo ND Plus je zelo difuzijsko odprta sekundarna kritina in folija na osnovi poliestra s posebno prevleko za neposredno polaganje na toplotno izolacijo ali opaž pri prezračevanih in neprezračevanih poševnih strehah.
- Perforacijsko odporna po ETA-17/0206
- Samozatesnitveno delovanje pri prebijanju na tlačni podlagi (preverjeno na Inštitutu za gradbeno fiziko Fraunhofer).
- Tehnologija
- Poliestrska vlakna s posebno prevleko
- Varnost
- Poliester je zelo vremensko odporen material, ponuja visoko odpornost proti UV-žarkom in je temperaturno odporen do +120°C. Posebna prevleka je nedrseča in omogoča varno lepljenje.
- Prihranek časa in stroškov
- Ogromen prihranek časa in stroškov zaradi samozatesnitvenega delovanja pri prebijanju. Enostavna in hitra namestitev z integriranimi lepilnimi trakovi (SK).
- Posebej za skrilavce
- Kot predhodna kritina za skrilavce po ZVDH primerna.
- Opomba
- Prosimo, upoštevajte navodila za polaganje tega izdelka.
- Evropska tehnična ocena ETA-17/0206
- UDB/ USB
- Izpolnjuje zahteve po ZVDH produktnem listu razreda UDB/USB
- Perforacijsko odporna po ETA-17/0206
- V skladu s testnim certifikatom TU Berlin ter poročili št. P-06-186-2015 in P-06-187-2015 Inštituta za gradbeno fiziko Fraunhofer - v skladu z DIN EN 13111; 2001-08 - je izdelek klasificiran kot perforacijsko odporen (zatesnjen z žeblji) in odporen proti udarnemu dežju v skladu s temi testnimi poročili. Opomba: Pri testnih poročilih P-6-186-2015 (brez zatesnitvenega traku) in P-6-187/2015 (z zatesnitvenim trakom) sta bila testirana oba sistema. Zadostna zatesnjenost prebijanj Wütop Thermo ND Plus je dokazana. Upoštevati je treba naslednje konstrukcijske pogoje:
- • Protikondenzacijske letve (30/50) pritrdite z min. 3,1x90 žeblji (gladki) ali 2,8x80 (rebrasti)
- • Vgradite suhe protikondenzacijske letve (S10, <20M%)
- • Brez sponk v površini folije, alternativno lahko te mesta zatesnite s primernim lepilnim trakom.
- V kombinaciji z WÜTOP parno zaporo in lepilnimi trakovi EURASOL lahko izvedete moderne zračno- in vetrotesne konstrukcije.
- 10-letna sistemska garancija
- 10-letna sistemska garancija
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct