Protivrezne zaščitne rokavice

Popular products from category Protivrezne zaščitne rokavice

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Zaščitne proti urezne rokavice, W170, level B

Univerzalna, zelo udobna zaščitna rokavica proti urezninam z vlakni Dyneema® in zračno PU-prevleko

  • Gostota pletenja / Gauge: 13
  • Nosilni material: Dyneema® / Poliamid / Elastan
  • Material prevleke: Poliuretan
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018
  • Odpornost proti urezninam po ISO 13997: B
  • Kategorija: II
Različice: 1
Prikaži vse

ZAŠČITNE ROKAVICE-PLETENE-TIGERFLEX-SOFT-VEL10

0899411040

Izjemno občutljiva zaščitna rokavica v originalnem dizajnu TIGERFLEX. Popolna kombinacija natančnosti in oprijema

  • Gostota pletenja: 18
  • Material podloge: Najlon
  • Material premaza: Poliuretan z vzorcem TIGERFLEX
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
  • Kategorija: II

ZAŠČITNE ROKAVICE-NITRIL-RUMENA-VEL8

089941008

Univerzalna, lahka montažna rokavica z nitrilno prevleko.

ZAŠČITNE ROKAVICE-TIGERFLEX-H130-XL

0899407320

Toplotno odporna, robustna delovna rokavica v originalnem dizajnu TIGERFLEX – idealna tudi za ljubitelje žara

  • Velikost: XL
  • Nosilni material: poliester / bombaž
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
  • Kategorija: II
  • Material: aramidna vlakna

MONTAŽNE ROKAVICE-COMFORT-ECOLINE-BELA-VEL8

0899404608

Rokavice za fino montažo z zračno PU-prevleko

  • Barva: Bela
  • Gostota pletenja / Gauge: 15
  • Material nosilnega sloja: Recikliran poliester / elastan
  • Material prevleke: Poliuretan
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016
  • Kategorija: II

Protivrezne zaščitne rokavice

Close
Filtriraj po Pobriši vse