ZAŠČITNE ROKAVICE-PLETENE-TIGERFLEX-SOFT-VEL10

Izjemno občutljiva zaščitna rokavica v originalnem dizajnu TIGERFLEX. Popolna kombinacija natančnosti in oprijema

  • Gostota pletenja: 18
  • Material podloge: Najlon
  • Material premaza: Poliuretan z vzorcem TIGERFLEX
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
  • Kategorija: II
Priloge
Art.-Št.: 0899411040
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Prilega se kot druga koža

  • Maksimalno udobje pri nošenju
  • Izjemno tanek, zračen PU premaz za natančno delo
  • Mehka, elastična fino pletena podlaga za izjemno udobje
  • Neomejena gibljivost in odlična občutljivost na dotik za natančno delo in varno rokovanje z orodji in materiali

Originalni premaz TIGERFLEX

  • Odličen oprijem in optimizirana mehanska odpornost
  • Izjemen in opazen dizajn
  • Kombinira funkcionalnost in obliko

Dodatne prednosti

  • Oeko-Tex Standard 100 za zelo dobro združljivost s kožo
  • Združljivost z zasloni na dotik
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 10
Merilo 18 šivov na palec
Material obloge Najlon
Material premaza Poliuretan s TIGERFLEX vzorcem
Standardi ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Kategorija Srednje tveganje
*
*
*

Prilega se kot druga koža

  • Maksimalno udobje pri nošenju
  • Izjemno tanek, zračen PU premaz za natančno delo
  • Mehka, elastična fino pletena podlaga za izjemno udobje
  • Neomejena gibljivost in odlična občutljivost na dotik za natančno delo in varno rokovanje z orodji in materiali

Originalni premaz TIGERFLEX

  • Odličen oprijem in optimizirana mehanska odpornost
  • Izjemen in opazen dizajn
  • Kombinira funkcionalnost in obliko

Dodatne prednosti

  • Oeko-Tex Standard 100 za zelo dobro združljivost s kožo
  • Združljivost z zasloni na dotik
Specifikacije izdelkov
Velikost 10
Merilo 18 šivov na palec
Material obloge Najlon
Material premaza Poliuretan s TIGERFLEX vzorcem
Standardi ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Kategorija Srednje tveganje