ZAŠČITNE ROKAVICE-TIGERFLEX-H130-XL

Toplotno odporna, robustna delovna rokavica v originalnem dizajnu TIGERFLEX – idealna tudi za ljubitelje žara

  • Velikost: XL
  • Nosilni material: poliester / bombaž
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
  • Kategorija: II
  • Material: aramidna vlakna
Priloge
Art.-Št.: 0899407320
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Kombinacija zaščite pred toploto in dizajna TIGERFLEX

  • Zanesljivo ščiti pred visokimi toplotnimi obremenitvami, kratkotrajno do 350 °C
  • Po delu tudi za užitek – uporabna kot rokavica za žar
  • Posebno, dvoplastno pleteno nosilno blago z oprijemljivo, toplotno odporno silikonsko prevleko v dizajnu TIGERFLEX
  • Odlična mehanska odpornost proti rezu in obrabi

Originalna TIGERFLEX-prevleka

  • Odličen oprijem in optimizirana mehanska odpornost
  • Izjemen, vpadljiv dizajn
  • Povezuje funkcionalnost in značaj
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost XL
Material obloge Poliester/bombaž
Standardi ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Kategorija Srednje tveganje
Material Aramidna vlakna
*
*
*

Kombinacija zaščite pred toploto in dizajna TIGERFLEX

  • Zanesljivo ščiti pred visokimi toplotnimi obremenitvami, kratkotrajno do 350 °C
  • Po delu tudi za užitek – uporabna kot rokavica za žar
  • Posebno, dvoplastno pleteno nosilno blago z oprijemljivo, toplotno odporno silikonsko prevleko v dizajnu TIGERFLEX
  • Odlična mehanska odpornost proti rezu in obrabi

Originalna TIGERFLEX-prevleka

  • Odličen oprijem in optimizirana mehanska odpornost
  • Izjemen, vpadljiv dizajn
  • Povezuje funkcionalnost in značaj
Specifikacije izdelkov
Velikost XL
Material obloge Poliester/bombaž
Standardi ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Kategorija Srednje tveganje
Material Aramidna vlakna