Protivrezne zaščitne rokavice
Popular products from category Protivrezne zaščitne rokavice
Protivrezne rokavice W-320 Level D
Univerzalne in zelo udobne protivrezne rokavice z ESD-funkcijo po EN 16350
- Gostota pletenja (gauge): 15
- Material nosilnega sloja: HPPE/karbon/najlon/spandex
- Material prevleke: nitrilna pena
- Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014
- Odpornost proti rezu po EN ISO 13997: D
- Kategorija: II
Različice: 1
Prikaži vse
ZAŠČITNE ROKAVICE-POSEBNE-(MULTIFIT-DRY)-VEL8
0899405508
Vsestranske rokavice s popolnim potapljanjem, odporne proti tekočinam, posebej primerne za mokra delovna okolja.
ZAŠČITNE ROKAVICE-PROTIUREZNE-(W-170)-(STOPNJA B)-VEL10
0899403330
Univerzalna, zelo udobna zaščitna rokavica proti urezninam z vlakni Dyneema® in zračno PU-prevleko
- Gostota pletenja: Gauge 13
- Material nosilne tkanine: Dyneema® / Poliamid / Elastan
- Material prevleke: Poliuretan
- Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
- Odpornost proti rezu po ISO 13997: B
- Kategorija: II
Protiurezne zaščitne rokavice
Univerzalna, fleksibilna rokavica za lahka dela s protiurezno zaščito
- Mrežasta gostota / Gauge: 18
- Nosilni material: Visoko zmogljiv polietilen / Najlon / Spandex
- Premazni material: Poliuretan
- Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018
- Odpornost proti rezu po ISO 13997: B
- Kategorija: II
Različice: 6
Prikaži vse
Protivrezne zaščitne rokavice W-120, level B
Univerzalna, prilagodljiva rokavica za zaščito pred porezanjem za lažja dela z zaščito pred porezanjem.
Različice: 1
Prikaži vse
Protivrezne zaščitne rokavice
Close
Filtriraj po
Pobriši vse