MONTAŽNE ROKAVICE-COMFORT-ECOLINE-BELA-VEL8

Rokavice za fino montažo z zračno PU-prevleko

  • Barva: Bela
  • Gostota pletenja / Gauge: 15
  • Material nosilnega sloja: Recikliran poliester / elastan
  • Material prevleke: Poliuretan
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016
  • Kategorija: II
Priloge
Art.-Št.: 0899404608
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Visoko udobje pri nošenju

  • Koži prijazna in mehka nosilna tkanina, brezšivno pletena
  • Zračna PU-prevleka
  • Odlična prileganje
  • Elastičen pleteni rob

Nosilna tkanina iz pribl. 95 % recikliranih PET plastenk

100 % embalaža brez plastike

 

Področje uporabe

Odlično primerno za:

  • Natančna, fina dela
  • Lahka montažna dela
  • Elektromontažo
  • Tehniko gospodinjskih aparatov
  • Avtomobilsko industrijo in izdelavo delov
  • Slikarska in lakirna dela
  • Notranja gradbena dela
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 8
Merilo 15 šivov na palec
Material obloge Recikliran poliester/elastan
Material premaza Poliuretan
Standardi ISO 21420:2020, EN 388:2016
Kategorija Srednje tveganje
*
*
*

Visoko udobje pri nošenju

  • Koži prijazna in mehka nosilna tkanina, brezšivno pletena
  • Zračna PU-prevleka
  • Odlična prileganje
  • Elastičen pleteni rob

Nosilna tkanina iz pribl. 95 % recikliranih PET plastenk

100 % embalaža brez plastike

 

Področje uporabe

Odlično primerno za:

  • Natančna, fina dela
  • Lahka montažna dela
  • Elektromontažo
  • Tehniko gospodinjskih aparatov
  • Avtomobilsko industrijo in izdelavo delov
  • Slikarska in lakirna dela
  • Notranja gradbena dela
Specifikacije izdelkov
Velikost 8
Merilo 15 šivov na palec
Material obloge Recikliran poliester/elastan
Material premaza Poliuretan
Standardi ISO 21420:2020, EN 388:2016
Kategorija Srednje tveganje