Zaščitne proti urezne rokavice, W170, level B
Univerzalna, zelo udobna zaščitna rokavica proti urezninam z vlakni Dyneema® in zračno PU-prevleko
- Gostota pletenja / Gauge: 13
- Nosilni material: Dyneema® / Poliamid / Elastan
- Material prevleke: Poliuretan
- Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018
- Odpornost proti urezninam po ISO 13997: B
- Kategorija: II
- Odlično klimo za roke in dolgotrajno udobje pri nošenju zahvaljujoč visoki vsebnosti vlaken Dyneema® in zračni PU-prevleki
- Dobra odpornost proti obrabi in mehanska vzdržljivost
- Dobra prileganje in fleksibilnost
Dyneema® in Dyneema®, the world’s strongest fiber™ sta blagovni znamki podjetja Avient.
Področje uporabe
- Dela z nizkimi do srednjimi zahtevami glede zaščite pred urezninami in mehanskimi obremenitvami
- Dejavnosti, ki zahtevajo dolgotrajno nošenje
- Obdelava in rokovanje z ostrimi obdelovanci, zlasti v industrijskem okolju
- Obdelava kovin, plastike in stekla
- Pakirna dela
- Vzdrževalna dela
Področje uporabe
- Dela z nizkimi do srednjimi zahtevami glede zaščite pred urezninami in mehanskimi obremenitvami
- Dejavnosti, ki zahtevajo dolgotrajno nošenje
- Obdelava in rokovanje z ostrimi obdelovanci, zlasti v industrijskem okolju
- Obdelava kovin, plastike in stekla
- Pakirna dela
- Vzdrževalna dela
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct