Protivrezne zaščitne rokavice

Popular products from category Protivrezne zaščitne rokavice

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

MONTAŽNE ROKAVICE-COMFORT-ECOLINE-BELA-VEL7

0899404607

Rokavice za fino montažo z zračno PU-prevleko

  • Barva: bela
  • Gostota pletenja (gauge): 15
  • Material nosilnega dela: recikliran poliester/elastan
  • Material prevleke: poliuretan
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016
  • Kategorija: II

PROTIUREZNE ROKAVICE-(W-320)-(STOPNJA D)-VEL7

0899403667

Univerzalna in zelo udobna zaščitna rokavica, odporna na ureznine, z ESD funkcijo v skladu z EN 16350

  • Gostota tkanja: 15
  • Material podloge: HPPE/ogljik/najlon/spandeks
  • Material premaza: Nitritna pena
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014
  • Odpornost proti urezninam po ISO 13997: D
  • Kategorija: II

PROTIVREZNE ROKAVICE-(W-220)-(LEVEL C)

Robustna zaščitna rokavica proti urezninam z nitrilno penasto prevleko, posebej primerna za vlažne in oljne delovne pogoje

  • Velikost: 9
  • Gostota pletenja: 13
  • Material podloge: HDPE/steklena vlakna/poliester/elastan
  • Material premaza: Nitrilna pena
  • Standardi: EN 388, EN 420
  • Odpornost proti urezninam po EN ISO 13997: C
  • Kategorija: II
Različice: 3
Prikaži vse

Rokavice za električarje P-1000

Električno izolacijske zaščitne rokavice po EN 60903, razred 0, za dela na električnih napravah in električnih vozilih. Dodatna zaščita z zaščito pred električnim oblokom (preskus) razreda 2 po EN 61482-1-2.

  • Dolžina: 410 mm
  • Debelina materiala: 1 mm
  • Material: lateks
  • Barva: rdeča
  • Standardi: EN 60903, EN 61482-1-2, IEC 60903
  • Razred po EN / IEC 60903: 0 – delovna napetost < 1000 V
  • Razred zaščite pred električnim oblokom (APC): razred 2
  • Nazivna uporaba (izmenična napetost): 1000 V/AC
  • Nazivna uporaba (enosmerna napetost): 1500 V/DC
  • Preizkusna napetost (izmenična): 5000 V/AC
  • Preizkusna napetost (enosmerna): 10000 V/DC
Različice: 2
Prikaži vse

Protivrezne zaščitne rokavice

Close
Filtriraj po Pobriši vse