Maskirni trak s plastičnim robom

Večdelni specialni trak za zahtevna zaščitna dela na vozilih

  • Osnova lepila: Modificirani naravni kavčuk
  • Nosilni material lepilnega traku: Specialni papir z dvodelnim vložnim trakom iz PES
  • Barva: Bež (nosilni material)
  • Širina: 50 mm
  • Dolžina: 10 m
  • Debelina: 340 µm
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Dinamična oprijemna moč pri 25 mm: 10 N
  • UV odpornost: Ne
  • Odpornost na vlago: Omejena
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 18 mesecev / suho skladiščenje, 5°C do 25°C.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Dvodelni plastični trak za enostavno vstavljanje v različne globine tesnil

  • Zaradi dvodelnosti plastičnega traku se lahko z enim trakom dvigneta tako plitka kot globoka tesnila.
  • Lažje vstavljanje zaradi plastičnega traku, kar omogoča prihranek časa pri zaščiti
  • V primerjavi z običajnimi izdelki omogoča hitrejšo obdelavo.
  • Perforacija v traku
  • •Odtrganje želene dolžine ročno brez dodatnega orodja
  • •Zaščita radijev, npr. pri gumijastih tesnilih oken, je zelo enostavna
  • Odpornost na toploto do +110°C (maks. 1 ura)
  • Odlično primeren za lakirna dela, ki zahtevajo sušenje v pečici.
  • Brez silikonskih zaščitnih materialov
  • Odporen na vodne barve
  • Brez silikona
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnični podatkovni list!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Dvodelni plastični trak za enostavno vstavljanje v različne globine tesnil

  • Zaradi dvodelnosti plastičnega traku se lahko z enim trakom dvigneta tako plitka kot globoka tesnila.
  • Lažje vstavljanje zaradi plastičnega traku, kar omogoča prihranek časa pri zaščiti
  • V primerjavi z običajnimi izdelki omogoča hitrejšo obdelavo.
  • Perforacija v traku
  • •Odtrganje želene dolžine ročno brez dodatnega orodja
  • •Zaščita radijev, npr. pri gumijastih tesnilih oken, je zelo enostavna
  • Odpornost na toploto do +110°C (maks. 1 ura)
  • Odlično primeren za lakirna dela, ki zahtevajo sušenje v pečici.
  • Brez silikonskih zaščitnih materialov
  • Odporen na vodne barve
  • Brez silikona
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnični podatkovni list!
*
*
*