Maskirni trak Light

Za zaščitna dela v slikopleskarskem področju za notranje in zunanje aplikacije

  • Osnova lepila: Akrilat
  • Nosilni material lepilnega traku: Japonski rižev papir (Washi trak)
  • Barva: Lososova
  • Dolžina: 50 m
  • Debelina: 0,1 mm
  • Temperaturna odpornost, kratkotrajna maks. / Pogoj: 130 °C / kratkotrajno 1 uro
  • UV odpornost: 4 tedne
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejen / suho in zaščiteno pred svetlobo skladiščenje.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo tanek in prilagodljiv specialni papir

  • •Dobro primeren za uporabo z barvami in laki na vodni osnovi
  • •Omogoča zelo natančno lepljenje
  • •Izjemno tanki barvni robovi, zmanjšuje prepuščanje barve
  • Akrilatno lepilo za nežno lepljenje
  • Dober oprijem in enostavno odstranjevanje brez ostankov na številnih podlagah
  • UV odpornost do 4 tedne
  • Zelo dobra varnost tudi pri lepljenju na prostem
  • Opomba
  • •Odstranitev traku mora biti izvedena v suhem stanju
  • •Ni primerno za uporabo na ogljiku, cinku, svincu (tudi barvi na osnovi svinca), bakru, eloksiranih kovinah, naravnem kamnu (marmorju itd.) in staranem ali vremensko obrabljenem PVC-ju.
  • •Pri cinkovih oz. cinkoksidnih barvah lahko pride do ostankov.
  • •Na "kritičnih" podlagah, kot so npr. parket, laminat, linolej ali druge vidne površine, ni mogoče izključiti ostankov lepila oz. poškodb podlage.
  • •Pri fugiranju ploščic s tesnilno maso je treba trak odstraniti pred zaključkom sušenja, sicer bo težko odstranljiv.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Zelo tanek in prilagodljiv specialni papir

  • •Dobro primeren za uporabo z barvami in laki na vodni osnovi
  • •Omogoča zelo natančno lepljenje
  • •Izjemno tanki barvni robovi, zmanjšuje prepuščanje barve
  • Akrilatno lepilo za nežno lepljenje
  • Dober oprijem in enostavno odstranjevanje brez ostankov na številnih podlagah
  • UV odpornost do 4 tedne
  • Zelo dobra varnost tudi pri lepljenju na prostem
  • Opomba
  • •Odstranitev traku mora biti izvedena v suhem stanju
  • •Ni primerno za uporabo na ogljiku, cinku, svincu (tudi barvi na osnovi svinca), bakru, eloksiranih kovinah, naravnem kamnu (marmorju itd.) in staranem ali vremensko obrabljenem PVC-ju.
  • •Pri cinkovih oz. cinkoksidnih barvah lahko pride do ostankov.
  • •Na "kritičnih" podlagah, kot so npr. parket, laminat, linolej ali druge vidne površine, ni mogoče izključiti ostankov lepila oz. poškodb podlage.
  • •Pri fugiranju ploščic s tesnilno maso je treba trak odstraniti pred zaključkom sušenja, sicer bo težko odstranljiv.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*