Lepilni trak Precision

Robusten specialni tekstilni trak za najvišje zahteve pri zaščitnih delih v notranjih in zunanjih prostorih

  • Nosilni material: PE-prevlečen tekstil
  • Osnova lepila: Akrilat
  • Barva: Bela
  • Dolžina: 33 m
  • Širina: 50 mm
  • Debelina lepilnega traku: 180 µm
  • Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 80 °C
  • Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 37 % / po DIN EN 14410
  • Odpornost na vlago: Da
  • UV odpornost: 2 meseca, notranja/zunanja uporaba (zahodna Evropa)
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejeno / hladno in suho skladiščenje, brez sončne svetlobe, 15 °C do 25 °C
  • Odpornost proti: Vremenski vplivi, vlaga.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo dobra oprijemljivost v zunanjem okolju, tudi na grobih in neenakomernih površinah

  • • Maksimalna varnost v zunanjem okolju zaradi vodotesne plasti
  • • Optimalna zaščita podlage zaradi robustnega in obrabno odpornega tekstila
  • • Zelo dobra UV odpornost do 2 mesecev
  • Nežno lepljenje zaradi akrilatnega lepila
  • • Odstranjevanje brez ostankov na številnih podlagah
  • • Posebej fine barvne linije zmanjšujejo prelivanje barve
  • Prijetno ročno trganje
  • Opomba
  • • Odstranjevanje traku mora potekati v suhem stanju.
  • • Ni primerno za uporabo na ogljiku, cinku, svincu (tudi barvah na osnovi svinca), bakru, eloksiranih kovinah, naravnem kamnu (marmorju itd.) in staranem ali vremensko obrabljenem PVC-ju.
  • • Pazite pri barvah, ki vsebujejo cink/cinkov oksid, saj lahko pride do ostankov.
  • • Na „kritičnih“ podlagah, kot so parket, laminat, linolej ali druge kasneje vidne površine, ni mogoče izključiti ostankov lepila ali raztrganin podlage.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zelo dobra oprijemljivost v zunanjem okolju, tudi na grobih in neenakomernih površinah

  • • Maksimalna varnost v zunanjem okolju zaradi vodotesne plasti
  • • Optimalna zaščita podlage zaradi robustnega in obrabno odpornega tekstila
  • • Zelo dobra UV odpornost do 2 mesecev
  • Nežno lepljenje zaradi akrilatnega lepila
  • • Odstranjevanje brez ostankov na številnih podlagah
  • • Posebej fine barvne linije zmanjšujejo prelivanje barve
  • Prijetno ročno trganje
  • Opomba
  • • Odstranjevanje traku mora potekati v suhem stanju.
  • • Ni primerno za uporabo na ogljiku, cinku, svincu (tudi barvah na osnovi svinca), bakru, eloksiranih kovinah, naravnem kamnu (marmorju itd.) in staranem ali vremensko obrabljenem PVC-ju.
  • • Pazite pri barvah, ki vsebujejo cink/cinkov oksid, saj lahko pride do ostankov.
  • • Na „kritičnih“ podlagah, kot so parket, laminat, linolej ali druge kasneje vidne površine, ni mogoče izključiti ostankov lepila ali raztrganin podlage.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*