Lepilni trak, odporen

PE-prevlečen tekstilni zaščitni trak za dolgotrajna zaščitna dela v notranjih in zunanjih prostorih. UV-filter kot vmesna plast omogoča uporabo na prostem. Visokokakovostno kavčuk lepilo z visoko začetno oprijemljivostjo.

  • Nosilni material: PE-prevlečen tekstil
  • Osnova lepila: Naravni kavčuk lepilo
  • Barva: Črna/bela (nosilni material)
  • Dolžina: 25 m
  • Debelina lepilnega traku: 0,31 mm
  • Temperatura obdelave min./maks.: -5 do 35 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -15 do 50 °C
  • Dinamična oprijemna moč pri 25 mm: 7 N
  • Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 12 % / po DIN EN 14410
  • Odpornost na vlago: Da
  • UV odpornost: Da
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 15 mesecev / pri 20 °C in 50 % vlažnosti zraka
  • Odpornost proti: Vremenski vplivi.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

UV-filter kot vmesna plast

  • Črna PE-vmesna plast filtrira UV-žarke in tako omogoča uporabo na prostem.
  • UV-stabilizirano kavčuk lepilo
  • Izkušnje kažejo, da se trak lahko tudi na prostem odstrani brez ostankov z večine podlag do 4 tedne.
  • Visokokakovostno kavčuk lepilo z visoko začetno oprijemljivostjo
  • Zelo dobra oprijemljivost na vseh v gradbenem sektorju prisotnih, neporoznih podlagah, kot so les, kovina, kamen.
  • Ročno odstranjevanje
  • Hitro in enostavno obdelovanje (možno trganje tako po dolžini kot tudi po širini).
  • Oblikovno stabilno
  • Omogočeno je ravno lepljenje.
  • Opomba
  • • Da zagotovite odstranitev brez ostankov, ne smete prekoračiti maksimalnega trajanja uporabe 4 tedne. Maksimalno trajanje lepljenja se lahko spreminja glede na izpostavljenost sončni svetlobi in letni čas.
  • • Pri kovinah je treba biti pozoren na temperaturo površine pri izpostavljenosti sončni svetlobi. Ne nanašajte na močno segrete površine.
  • • Plastične površine z mehčalci lahko pustijo ostanke.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnične podatke!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

UV-filter kot vmesna plast

  • Črna PE-vmesna plast filtrira UV-žarke in tako omogoča uporabo na prostem.
  • UV-stabilizirano kavčuk lepilo
  • Izkušnje kažejo, da se trak lahko tudi na prostem odstrani brez ostankov z večine podlag do 4 tedne.
  • Visokokakovostno kavčuk lepilo z visoko začetno oprijemljivostjo
  • Zelo dobra oprijemljivost na vseh v gradbenem sektorju prisotnih, neporoznih podlagah, kot so les, kovina, kamen.
  • Ročno odstranjevanje
  • Hitro in enostavno obdelovanje (možno trganje tako po dolžini kot tudi po širini).
  • Oblikovno stabilno
  • Omogočeno je ravno lepljenje.
  • Opomba
  • • Da zagotovite odstranitev brez ostankov, ne smete prekoračiti maksimalnega trajanja uporabe 4 tedne. Maksimalno trajanje lepljenja se lahko spreminja glede na izpostavljenost sončni svetlobi in letni čas.
  • • Pri kovinah je treba biti pozoren na temperaturo površine pri izpostavljenosti sončni svetlobi. Ne nanašajte na močno segrete površine.
  • • Plastične površine z mehčalci lahko pustijo ostanke.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnične podatke!
*
*
*