Gladek lepilni trak

Zaščitni trak za zaščito gladkih površin pri slikopleskarskih, ometarskih in lakirnih delih v notranjih in zunanjih prostorih.

  • Nosilni material: PVC-P
  • Osnova lepila: Naravni kavčuk
  • Dolžina: 33 m
  • Barva: Bela
  • Debelina lepilnega traku: 0,13 mm
  • Oprijemna moč na jeklu (na enoto dolžine): 1,8 N/cm
  • Raztezek pri pretrgu: 150 %
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -10 do 70 °C
  • UV odpornost: Da
  • Odpornost proti: Voda, vremenski vplivi
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 24 mesecev / suho in brezprašno skladiščenje, 20°C in 50 % vlažnost zraka.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Gladka, stabilna podlaga

  • Trak ni poškodovan z gladilko za omet
  • Izbran naravni kavčuk lepilo
  • Zelo dobra oprijemljivost, tudi na rahlo neravnih površinah
  • Stabilna povezava med lepilno maso in nosilno folijo
  • Zato je možno odstraniti trak brez ostankov
  • Opomba
  • Površine, ki jih je treba prekriti, morajo biti popolnoma suhe ter brez prahu, maščob in olj. Po uporabi (maks. trajanje lepljenja: 6 tednov) je treba trak odstraniti pri obdelovalni temperaturi (+5°C do +40°C) in ga počasi in brez sunkov odlepiti pod kotom 45° glede na barvni rob ali omet.
  • Ni primerno za naravni kamen.
  • Ni primerno za sušenje v pečici.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Gladka, stabilna podlaga

  • Trak ni poškodovan z gladilko za omet
  • Izbran naravni kavčuk lepilo
  • Zelo dobra oprijemljivost, tudi na rahlo neravnih površinah
  • Stabilna povezava med lepilno maso in nosilno folijo
  • Zato je možno odstraniti trak brez ostankov
  • Opomba
  • Površine, ki jih je treba prekriti, morajo biti popolnoma suhe ter brez prahu, maščob in olj. Po uporabi (maks. trajanje lepljenja: 6 tednov) je treba trak odstraniti pri obdelovalni temperaturi (+5°C do +40°C) in ga počasi in brez sunkov odlepiti pod kotom 45° glede na barvni rob ali omet.
  • Ni primerno za naravni kamen.
  • Ni primerno za sušenje v pečici.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*