Oprema za varjenje
Popular products from category Oprema za varjenje
VARILNI APARAT-WIG180DC MASTER
5952000182
Kompaktna profesionalna naprava, enostavno upravljanje in vnaprej nastavljeni varilni parametri vam olajšajo profesionalni vstop v WIG-varjenje.
- Nazivna napetost: 230 V/AC
- Varilne elektrode: 1,5 - 4,0 mm
- Varilne WIG-varilne palice: 1,0 - 3,2 mm
- Tok za elektrovarjenje min./max.: 10-150 A
- Tok za WIG-varjenje min./max.: 15-180 A
- Vklopni čas pri max. toku (40°C): 30 %
- Varilni tok pri ED 100%: 130 A
- Varilni tok pri ED 60%: 150 A
- Teža izdelka (na kos): 16700 g
- Zaščitni razred IP: IP 23
- Višina: 211 mm
- Širina: 130 mm
- Dolžina: 337 mm
- Varilna debelina materiala: Baker 1 - 3 mm, Jeklo do 10 mm, WIG-jeklo/nerjavno jeklo 1 - 6 mm.