APARAT INVERTER VARILNI MIG/MAG 350 "SYNERGY"
APARAT INVERTER VARILNI MIG/MAG 350 "SYNERGY"
Priloge
Art.-Št.:
5952001350
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
Nazivna napetost
400 V/AC
Min./max. tok
40-350 A
Čas vklopa pri max. toku (40°C)
60 %
Opis tipa
MIG 350 SYN
Max. tok
350 A
Varilni tok pri max. toku (40°C)
350 A
Dolžina kabla
4 m
Dolžina
900 mm
Teža naprave
41.1 kg
Širina
480 mm
Višina
1250 mm
V skladu z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost
400 V/AC
Min./max. tok
40-350 A
Čas vklopa pri max. toku (40°C)
60 %
Opis tipa
MIG 350 SYN
Max. tok
350 A
Varilni tok pri max. toku (40°C)
350 A
Dolžina kabla
4 m
Dolžina
900 mm
Teža naprave
41.1 kg
Širina
480 mm
Višina
1250 mm
V skladu z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: