Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Popular products from category Oprema za varjenje
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
NOSILEC ZA ŠOBE-MIG/MAG-ML38
0984380218
Dolžina: 52 mm
Notranji navoj: 8 mm
Vrsta navoja: Metrični navoj.
ŠOBA ZA VARJENJE-MIG/MAG-KONIČNA-ML38
0984380219
Notranji premer: 18 mm
Dolžina: 72 mm.
ŠOBA ZA VARJENJE-CILINDRIČNA-MIG/MAG-ML38
0984380220
VODNIK ZA MASO S KLEŠČAMI-35QMM-L4M -MIG-ML38
0984380354
Dolžina cevi: 4 m.
GORILNIK MIG/MAG-MB-GRIP 24KD-3M
1984240130
ŠOBA KONTAKTNA E-Cu ZA ALU 1.0MM - M6
1984251110
Prva
Prejšnja
1
...
13
14
15
...
20
Naslednja
Zadnja
Oprema za varjenje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Ženski navoj
Pobriši vse
8 mm
Teža izdelka (na kos)
Pobriši vse
1.000 g
3.000 g
Tip
Pobriši vse
CuCrZr
E-Cu ZA ALU
Barva
Pobriši vse
Črna
Dolžina
Pobriši vse
1.8 m
200 mm
3M
4 m
52 mm
72 mm
Opis tipa
Pobriši vse
Okrogli pokrovček D 13
Frekvenca
Pobriši vse
50 Hz
PREMER
Pobriši vse
0,8MM
1,0MM
1,2MM
12,5
MODEL
Pobriši vse
MB GRIP 24 IN 25
MB GRIP 24 KD
MB GRIP 36 IN 501
Širina
Pobriši vse
450 mm
OBLIKA
Pobriši vse
KONIČNA
Material
Pobriši vse
Jeklo
Prečni prerez kabla
Pobriši vse
25 mm²
Oblikovanje
Pobriši vse
Ravno
Nazivna napetost
Pobriši vse
230 V
230 V/AC
240 V
380 V/AC
400 V
400 V/AC
400 V/DC
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki