APARAT INVERTER VARILNI MIG/MAG 500 "SYN

Priloge
Art.-Št.: 5952001500
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivna napetost 400 V
Varljive žice Jeklo/nerezno jeklo, premer 1,0 - 1,6 mm
Min./max. tok 40-500 A
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C) 60 %
Opis tipa MIG 500 SYN
Glavna varovalka 0 - se ne uporablja
Največji tok 500 A
Varilni tok pri maks. tokovni moči (40 °C) 500 A
Dolžina kabla 3 m
Debelina varjenega materiala Jeklo do 10 mm
Dolžina 1070 mm
Teža stroja 63.500 kg
Širina 610 mm
Višina 1580 mm
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Skladno z RoHS Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost 400 V
Varljive žice Jeklo/nerezno jeklo, premer 1,0 - 1,6 mm
Min./max. tok 40-500 A
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C) 60 %
Opis tipa MIG 500 SYN
Glavna varovalka 0 - se ne uporablja
Največji tok 500 A
Varilni tok pri maks. tokovni moči (40 °C) 500 A
Dolžina kabla 3 m
Debelina varjenega materiala Jeklo do 10 mm
Dolžina 1070 mm
Teža stroja 63.500 kg
Širina 610 mm
Višina 1580 mm
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Skladno z RoHS Da