APARAT ZA VARJENJE ROV - EWI 160S
APARAT ZA VARJENJE ROV - EWI 160S
Priloge
Art.-Št.:
5952200160
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
Nazivna napetost
230 V/AC
Min./max. tok
25-160 A
Varilne elektrode
1,6 - 4,0 mm
Varilne palice TIG
1,0-2,4 mm
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C)
30 %
Varilni tok pri ED 100%
89 A
Varilni tok pri ED 60%
115 A
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Višina
388,8 mm
Širina
151,9 mm
Dolžina
289,3 mm
Debelina varjenega materiala
0 - se ne uporablja
Teža izdelka (na kos)
7.200 kg
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost
230 V/AC
Min./max. tok
25-160 A
Varilne elektrode
1,6 - 4,0 mm
Varilne palice TIG
1,0-2,4 mm
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C)
30 %
Varilni tok pri ED 100%
89 A
Varilni tok pri ED 60%
115 A
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Višina
388,8 mm
Širina
151,9 mm
Dolžina
289,3 mm
Debelina varjenega materiala
0 - se ne uporablja
Teža izdelka (na kos)
7.200 kg
Sorodni izdelki
GORILNIK WIG/TIG LIFT FOR EWI 160/200
0984001008
KLEŠČE ZA MASO 300A
0984001300
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: