APARAT ZA VARJENJE-MIG/MAG 250-POWERMIG 250K

Priloge
Art.-Št.: 5952001250
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivna napetost 380 V/AC
Min./max. tok 50-250 A
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C) 60 %
Glavna varovalka 16A
Največji tok 250 A
Dolžina kabla 3.5 m
Debelina varjenega materiala Jeklo do 10 mm
Dolžina 90,7 cm
Teža stroja 41 kg
Širina 46,7 cm
Višina 76,8 cm
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Skladno z RoHS Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost 380 V/AC
Min./max. tok 50-250 A
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C) 60 %
Glavna varovalka 16A
Največji tok 250 A
Dolžina kabla 3.5 m
Debelina varjenega materiala Jeklo do 10 mm
Dolžina 90,7 cm
Teža stroja 41 kg
Širina 46,7 cm
Višina 76,8 cm
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Skladno z RoHS Da