APARAT INVERTER VARILNI MIG/MAG 500 PULS

Priloge
Art.-Št.: 5952001501
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivna napetost 380 V/AC
Varljive žice Aluminij, premer 0,8 - 1,6 mm, Jeklo/nerezno jeklo, premer 0,8 - 1,6 mm
Min./max. tok 30-500 A
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C) 60 %
Opis tipa MIG MAG PULSE
Največji tok 500 A
Valj za dovajanje žice za jeklo 1,6 mm
Dolžina kabla 4 m
Debelina varjenega materiala 0 - se ne uporablja
Dolžina 1095 mm
Teža stroja 123 kg
Širina 525 mm
Višina 1650 mm
Valj za dovajanje žice iz nerjavnega jekla 1,6 mm
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Skladno z RoHS Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost 380 V/AC
Varljive žice Aluminij, premer 0,8 - 1,6 mm, Jeklo/nerezno jeklo, premer 0,8 - 1,6 mm
Min./max. tok 30-500 A
Čas vklopa pri največjem toku (40 °C) 60 %
Opis tipa MIG MAG PULSE
Največji tok 500 A
Valj za dovajanje žice za jeklo 1,6 mm
Dolžina kabla 4 m
Debelina varjenega materiala 0 - se ne uporablja
Dolžina 1095 mm
Teža stroja 123 kg
Širina 525 mm
Višina 1650 mm
Valj za dovajanje žice iz nerjavnega jekla 1,6 mm
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Skladno z RoHS Da