Silikonska cevna objemka TIPP
Dvodelna cevna objemka z rdečim gumijastim vložkom na osnovi silikona
- Priključni navoj: M8 x M10
- Debelina kovinskega traku: 1,5 mm
- Material: Jeklena pločevina
- Temperaturna odpornost min./max.: -60 do 225 °C
- Brez halogenov: Da
- Brez klora: Da
- Brez silikona: Ne
- Površina: Cinkana
- Tip navoja: Metrski navoj
- Razred gradbenega materiala: B2 - normalno vnetljivo
- DIN: 4109
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi
- Premer vijaka: 6 mm.
•Varnostni zapiralni vijak
- •Silikonski vložek
- •Gumijasti vložek za DIN 4109
- Certifikat Cradle to Cradle®
- •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct